Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2711372 Herst.-Nr.: 072734 EAN/GTIN: 4015080727347 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,25 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,63...1 A, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Schutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,12 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 15,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 0,63-1,0 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKZM0-1 | Ident Code: | 072734 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Maschinenschutzgerät, Thermisches Überlastrelais, Reiheneinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 33,86* | € 43,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,40* | € 46,74* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,39* | € 46,98* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,01* | € 47,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,31* | € 49,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|