Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-1 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     6012B-65276559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072734
EAN/GTIN:
     4015080727347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-1

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,63..1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 31,27*
€ 40,20*
9 Tage
2
€ 4,45*
ab € 36,27*
€ 46,68*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 36,42*
€ 46,91*
€ 5,46*
ab € 37,02*
€ 47,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,81*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,62*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,82*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,66*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,93*
Zubehör
Eaton
203595
ab € 8,73*
Zubehör
Eaton
219657
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.