Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-E-Pot.kl. 35x7,5 0,08-1,5mm² orange Mittenbeschrift. 727-125/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2014515
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-125/002-000
EAN/GTIN:
     4045454187446
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
reihenklemmen
8-Etagen-Potentialklemme; mit Rasthaken; alle Klemmstellen intern gebrückt; mit Prüföffnung Ø 2,3 mm; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; für Tragschiene 35 x 7,5; 1,5 mm²; 1,50 mm²; orange Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: orange, Breite: 7,62 mm, Höhe: 226 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 8, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 18 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
727-125/002-000
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 12,77*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,7051*
€ 12,7951*
25
Frei Haus
ab € 10,796*
€ 12,896*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,4181*
€ 13,6081*
Lager 6808
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,474*
€ 14,834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,834*
€ 17,65246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,474*
€ 14,84406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 370,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 3,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-106
ab € 38,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.