Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat D16A pro M comp. 6kA 1-polig D-Charakt. S201-D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3041983
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0161
EAN/GTIN:
     4016779530033
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen. Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 69 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50...60 Hz, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Verlustleistung: 2,5 W, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...25 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: 10 kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: 10 kA, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
S201-D16
Ident Code:
2CDS251001R0161
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 11,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,77*
€ 15,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,23*
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 18,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,46*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,51*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,60*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,90*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,07*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,80*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,23*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.