Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4932248 Herst.-Nr.: MASTER-TL-D-SUPER-80-1M-36W/840-1SL/25 EAN/GTIN: 8711500558770 |
| |
|
| | |
| MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36,6 W, Anwendung: sonstige, Sockel: G13, Lichtstrom: 3100 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 28 mm, Lampenlichtausbeute: 85 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: true, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 984,2 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 840, Geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 37 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Farbe: 840 Lichtstrom: 3100 Länge o. St.: 970 Leistung (W): 36 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-TL-D-SUPER-80-1M-36W/840-1SL/25 | Ident Code: | 55877040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 9,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,30* | € 10,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,93* | € 11,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|