Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr 1350lm 18 Watt/840 590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Leuchtrohr 1350lm 18 Watt/840 590mm
Philips Leuchtrohr 1350lm 18 Watt/840 590mm
Artikel-Nr.:
     4981-332263
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63171840
EAN/GTIN:
     8711500631718
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtkapazität
1 CD
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
59 V
Eingangsstrom
0.36 A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
339
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,83*
1 Tag
657
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,91*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,94*
4 Tage
2999
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,00*
€ 3,27*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,16*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.