Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Philips Leuchtrohr 3250lm tageslicht 36 Watt 1200mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16074322
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927921086544
EAN/GTIN:
     8711500632074
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1213.6 mm
Gewicht
124.6 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
3250 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Leuchtkapazität
1.2 CD
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Quecksilbergehalt
2 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
103 V
Eingangsstrom
0.440 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.