Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049313
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55874940
EAN/GTIN:
     8711500558749
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
984.2 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3100 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
36 W
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Farbcode
830
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
444
Chromatizität Koordinate Y
410
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
560 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
927920086544
ab € 1,83*
Ähnlich
Philips
63171840
ab € 1,78*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
927921086544
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
927922086544
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
927920083023
ab € 1,99*
Ähnlich
Philips
927921083023
ab € 1,87*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,32*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
63162640
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.