Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips
Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips
Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips
Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips
Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500558770_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55877040
EAN/GTIN:
     8711500558770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe TL-D 36-1 Watt 1-Meter 840 - Philips

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 984,2
  • Lichtstrom [lm]: 3100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,06*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,85*
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,48*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 7,92*
€ 11,40*
2 Tage
206
€ 5,80*
ab € 7,93*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
927920086544
ab € 1,83*
Ähnlich
Philips
63171840
ab € 1,79*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,48*
Ähnlich
Philips
927921086544
ab € 1,84*
Ähnlich
Philips
927922086544
ab € 1,95*
Ähnlich
Philips
927920083023
ab € 1,98*
Ähnlich
Philips
927921083023
ab € 1,87*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,20*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips
63162640
ab € 2,11*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,18*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.