Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26720044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70278440
EAN/GTIN:
     8711500702784
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
451.6 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
15 W
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
463
Chromatizität Koordinate Y
420
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
340 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
19 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,55*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,33*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,18*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,60*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,82*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
55883140
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
55880040
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.