Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL Leuchtstofflampe G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL Leuchtstofflampe G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL Leuchtstofflampe G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18164439
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927920083023
EAN/GTIN:
     8711500631657
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Quecksilbergehalt
2 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
59 V
Eingangsstrom
0.360 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.