Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 15 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046793
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70279140
EAN/GTIN:
     8711500702791
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
451.6 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
15 W
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
444
Chromatizität Koordinate Y
410
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
340 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
19 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.