Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr 2400lm 30 Watt 895mm hellweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr 2400lm 30 Watt 895mm hellweiß
Philips Leuchtrohr 2400lm 30 Watt 895mm hellweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870967
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63186240
EAN/GTIN:
     8711500631862
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
908.8 mm
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
2400 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Quecksilbergehalt
2 mg
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
98 V
Eingangsstrom
0.360 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,33*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,18*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,60*
Ähnlich
Philips
63183140
ab € 6,82*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
55883140
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
55880040
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.