Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Philips MASTER TL-D Super 80 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28580753
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63183140
EAN/GTIN:
     8711500631831
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Vorteile
- Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
- Längere mittlere Lebensdauer im Vergleich zu TL-D Standard Lampen
- Höhere Lichtausbeute im Vergleich zu TL-D Standard Lampen

Merkmale
- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Super 80-Lichtfarben
- Gute Farbwiedergabe
- Ersatz für Standard-Leuchtstofflampen

Anwendung
- Für den Einsatz in Büro und Industrie
- Für Grundbeleuchtung in Geschäften und Supermärkten

Hinweise
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
908.8 mm
Durchmesser
26 mm
Gewicht
103.6 g
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2400 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
2 mg
Bemessungsleistung
30 W
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
360 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
36 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55877040
ab € 6,25*
Ähnlich
Philips
63186240
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
95381040
ab € 9,32*
Ähnlich
Philips
70280740
ab € 8,00*
Ähnlich
Philips
70278440
ab € 2,82*
Ähnlich
Philips
70279140
ab € 8,03*
Ähnlich
Philips
55870140
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
63189340
ab € 7,15*
Ähnlich
Philips
63180040
ab € 6,63*
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,47*
Ähnlich
Philips
55883140
ab € 7,33*
Ähnlich
Philips
55880040
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.