Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 119000 Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S318951
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119000
EAN/GTIN:
     4005401190004
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Holz aus zertifizierter Nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPencil). Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Features:
mit Härtegradkennzeichnung
Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt
Ausführung der Schaftform: sechskant
mit Lackierung auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Produkttypenbezeichnung:
CASTELL® 9000
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift CASTELL® 9000
PEFC:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Dunkelgrün
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5781
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,10*
3 Tage
1058
1
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,13*
2 Tage
1371
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.