Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Bleistift CASTELL 9000 119000 HB dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-306000360
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119000
EAN/GTIN:
     4005401190004
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Holz aus zertifizierter Nachhaltiger Forstwirtschaft (EcoPencil). Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CASTELL® 9000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift CASTELL® 9000
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitzzustand:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5919
1
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,07*
10
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,10*
2 Tage
1058
1
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 1682
532
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.