Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichthülle 2337 DIN A4 Polypropylen 0.12mm Transparent, Gelb, Rot, Grün, Blau 233700 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D995011
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233700
EAN/GTIN:
     4005546230610
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Nie wieder Zettelchaos: DURABLE Sichthüllen verhelfen zum geordneten Schützen und Aufbewahren von losen Dokumenten.
Features:
Sichthüllen mit praktischer Griffausstanzung
Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie
Oben und rechts offen
Stärke 0,12 mm
Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Farbe:
transparent + gelb + rot + grün + blau
Breite:
210 mm
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichthülle
antistatisch vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
dokumentenecht:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.12 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent + Gelb + Rot + Grün + Blau
Produkt-Art:
Sichthülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,16597*
€ 0,23597*
2 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 11,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 11,81*
10 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 12,32*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,18*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,399*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.