Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthülle 233700 PP sortiert 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126078299
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233700
EAN/GTIN:
     4005546230610
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
DURABLE Sichthülle DIN A4 0,12mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht Polypropylen je 20 x grün, gelb, rot, transparent, blau glänzend 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 20 x grün, gelb, rot, transparent, blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 120my, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,16597*
€ 0,23597*
Lager 1682
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 11,81*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 11,81*
11 Tage
81
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,29*
€ 12,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231619
ab € 2,70*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233903
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Ähnlich
Durable
231919
ab € 11,18*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 0,24396*
Ähnlich
Durable
231819
ab € 0,399*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.