Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1010 DIN A4 Rückenbreite: 80mm Grün 2 Bügel 10105055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48958
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105055
EAN/GTIN:
     4002432359523
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einzigartige, patentierte 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten
Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende PP-Folie außen und PE-beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe (RC)
Mit Kantenschutz und Griffloch für eine sichere und komfortable Handhabung, Schlitze im Vorderdeckel für optimale Stabilität
Sichttasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild zur einfachen Beschriftung
Für ca. 600 Blatt (80 g/m²)
Features:
Schmutz und Feuchtigkeit abweisend
Patentierte 180°-Präzisionsmechanik
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
318 mm
Breite:
80 mm
Farbe des Rückens:
Grün
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
1734
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,22*
1 Tag
1794
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 4,36*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,76*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,78*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,58*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,70*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.