Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CR2 Fotobatterie CR 2 Lithium 800 mAh 3V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y00188
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR030480
EAN/GTIN:
     5000394030480
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Leistungsstark und mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.
Features:
Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Zuberlässig und hoher Lebensdauer
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
15.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
EL1CR2 + KCR2 + RLCR2 + DLCR2 + DLCR2B + DR2R + RLCR2-L + 5046LC + CR17355
Größe:
CR 2
Typ:
CR2
Batterie-, Akku- Gruppe:
Fotobatterie
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
800 mAh
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Fotobatterie
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 5,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 5,75*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,38*
€ 5,83*
3 Tage
28
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,5406*
€ 6,0806*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,60*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,25*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,095*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.