Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (2er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (2er Blister)
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (2er Blister)
Duracell ULTRA LITHIUM CR2 3V Primär CR17355 Fotobatterie (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1005643
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Q1005643
EAN/GTIN:
     5000394030480
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Lithiumbatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,92 Ah
Breite:
27 mm
Höhe:
15.6 mm
Gewicht:
0.027 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 5,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,28*
€ 5,75*
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,38*
€ 5,83*
Lager 1495
28
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,5406*
€ 6,0806*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 6,0806*
€ 7,2359
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,9706*
€ 7,105
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,7906*
€ 6,8908
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,5406*
€ 6,5933
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,2006*
€ 6,1887
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,5406*
€ 5,4033
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,2703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,60*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,25*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,38*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,42*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,095*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.