Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalMulti 12 0603103000 Multifunktionswerkzeug ohne Akku 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603103000
EAN/GTIN:
     3165140843867
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dieses vielseitige, oszillierende 12-V-Multifunktionswerkzeug ist die perfekte Wahl für die Bewältigung verschiedenster DIY-Arbeiten. Durch seinen leistungsstarken Motor und eine elektronische Drehzahlvorwahl kann das UniversalMulti 12 die Drehzahl an jede Arbeit und jedes Material anpassen. Für eine bessere Sicht beleuchtet ein LED-Licht den Arbeitsbereich. Bosch AutoClic ermöglicht schnelle und einfache Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Ein umfassendes Angebot an optionalem Starlock-Zubehör deckt zahlreiche Anwendungen ab. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen und Polieren von Holz, Metall, Kunststoff, Gipskarton und Mörtel. Außerdem ist das Multifuntionswerkzeug Teil des 12V POWER FOR ALL Systems. Die 12V POWER FOR ALL-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung eines Akkus und Ladegeräts für das gesamte 12V Home & Garden System. Der 12V Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Features:
Das Multitalent zum Sägen, Trennen, Fräsen, Schleifen, Schaben
Der Syneon Chip reguliert das an den Motor abgegebene Leistungsverhältnis von Strom und Spannung
Mit 180° LED
Dank AutoClic leichter und werkezugloser Zubehörwechsel Ultimative Flexibilität
Kompatibel mit dem 12V POWER FOR ALL System
Lieferumfang:
Deltaschleifplatte + 6teiliges Schleifblatt-Set + Tauchsägeblatt für Holz + BIM Segmentsägeblatt Ø 85 mm + 4-stufiger Tiefenanschlag + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 20000 /min
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 99,36*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 81,68*
€ 99,84*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 82,48*
€ 100,72*
€ 4,90*
ab € 80,17*
€ 103,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 110,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,29*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 84,24*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,40*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 90,83*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,37*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,68*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,26*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,33*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,93*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,49*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 66,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.