Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch UniversalMulti 12 Schwarz, Grün, Rot 20000 OPM
Bosch UniversalMulti 12 Schwarz, Grün, Rot 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     4310-0603103000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603103000
EAN/GTIN:
     3165140843867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12. Vielseitige, kabelfreie Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Integrierte LED für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. ACZ 85 EB (2 609 256 943). AIZ 32 EPC (2 609 256 947). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54). 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61). Tragekoffer
Weitere Informationen:
EF000002:
12
EF001985:
0
EF002826:
1.1
EF009805:
20000
EF026203:
false
EF001438:
277
EF000008:
62
EF000040:
89
EF017906:
4.0
EF017905:
1.5
EF017901:
12.0
EF017902:
1.5
EF017903:
12.0
EF017904:
1.5
EF011121:
-
EF002843:
-
EF002848:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufschwingzahl, von:
10000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 20000 min-1
Oszillationswinkel:
2.8 ° | ja
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Kabellos:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Eco-Electronic:
nein
Drehzahlvorwahl:
ja
Softgrip:
ja
Im Set mit zusätzlichem Zubehör:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
12.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
12.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
277 x 62 x 89 mm
Gewicht:
1.100 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
309 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
309 x 102 x 99 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitige, kabelfreie Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl | Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden | Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich | Integrierte LED für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs | Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12
Lieferumfang:
ACZ 85 EB (2 609 256 943) | AIZ 32 EPC (2 609 256 947) | Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956) | Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54) | 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61) | Tragekoffer
SOL Date:
01.10.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2018
Bruttogewicht:
1,36 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
3,12 dm3
Abmessung Länge:
309 mm
Abmessung Breite:
102 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,88*
€ 99,63*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 81,04*
€ 100,13*
Lager 4310
unbekannt
€ 23,00*
ab € 82,40*
€ 101,04*
€ 4,90*
ab € 79,74*
€ 104,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,99*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,24*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,99*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,47*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 90,07*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,40*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,86*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,08*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,69*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,19*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,44*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,31*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,96*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,50*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.