Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFS4310ZPBF-GURT MOSFET 1 N-Kanal 250W D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFS4310ZTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 127 A 250 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     615-V585663
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS4310ZTRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
0.006 Ω
U:
100 V
Typ:
IRFS4310ZPBF-GURT
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
120 A
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
250 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
D2PAK
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet d2pak, Infineon Technologies, IRFS4310ZPBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,41*
4
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,38*
1 Tag
1538
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 5,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB020N10N5LFATMA1
ab € 4,62*
Ähnlich
Infineon
IPB033N10N5LFATMA1
ab € 3,24*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R8-100BS
ab € 1,61*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R7-100BSEJ
ab € 2,14*
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R8-100BSEJ
ab € 1,98*
Ähnlich
onsemi
FDB047N10
ab € 1,89*
Ähnlich
onsemi
FDB035N10A
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.