Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PSMN3R7-100BSEJ MOSFET, 100V, 120A, 175°C, 405W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921700
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN3R7-100BSEJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.00336 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 120 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 405 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.66 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PSMN3R7-100BSEJ, 2921700, 292-1700
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,90*
    € 6,41*
    Lager 139
    1182
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 6,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPB020N10N5LFATMA1
    ab € 4,62*
    Ähnlich
    Infineon
    IPB033N10N5LFATMA1
    ab € 3,25*
    Ähnlich
    Infineon
    IRFS4310ZTRLPBF
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Nexperia
    PSMN3R8-100BS
    ab € 1,62*
    Ähnlich
    Nexperia
    PSMN4R8-100BSEJ
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.