Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IPB033N10N5LF Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IPB033N10N5LF Transistor 40 V
Infineon IPB033N10N5LF Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086908
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB033N10N5LFATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
179 W
Widerstand
0.0022 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB020N10N5LFATMA1
ab € 4,62*
Ähnlich
Infineon
IRFS4310ZTRLPBF
ab € 1,11*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R8-100BS
ab € 1,61*
Ähnlich
Nexperia
PSMN3R7-100BSEJ
ab € 2,14*
Ähnlich
Nexperia
PSMN4R8-100BSEJ
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.