Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic O1D100 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 10m (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74572
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor

Features:
Laserschutzklasse 2
4-stellige Anzeige
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
45 mm
Breite:
42 mm
Betriebsstrom:
150 mA
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
O1D100
Typ:
O1D100
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Strahldurchmesser:
6 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Laser-Klasse:
2
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP + Analog Strom + Analog Spannung
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 276,33*
€ 306,96*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 290,47*
€ 313,21*
€ 5,95*
ab € 301,42*
€ 324,74*
Frei Haus
ab € 302,69*
€ 327,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 319,35*
€ 344,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,25*
€ 402,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,37*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,20*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,70*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,20*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,72*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,94*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.