Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105552
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AIK001
EAN/GTIN:
     4021179320672
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Betriebanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
  • io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung
  • Betriebsspannung: 18...30 V DC
  • Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz
  • SIM-Karte fest verbaut
  • 2 digitale Eingänge (IO-Link)
  • 2 digitale Ausgänge (100 mA)
  • Umgebungstemperatur -25...60 °C
  • Schutzart: IP65
  • Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung
  • Keine SIM-Karte erforderlich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IoT-Gateway
Schnittstellen:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
97,4 x 113 x 32,5 mm
Montageart:
Wandmontage
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,74*
€ 359,21*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 317,82*
€ 359,59*
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 399,34*
Frei Haus
ab € 356,05*
€ 403,28*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,65*
€ 407,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
AIS913
ab € 248,84*
Zubehör
ifm electronic
AIS912
ab € 180,97*
Zubehör
ifm electronic
AIS911
ab € 112,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.