| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2306201 Herst.-Nr.: E2D101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Fotoelektrischer Sensor Anwendung = Montage Serie = O1D
Der ifm electronic Komplettmontagesatz ist für die Montage von optoelektronischen Sensorklemmen vorgesehen. Es ist einfach, schnell und kostengünstig zu befestigen. Er hat eine robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Jede Sensorposition ist durch freie Bewegung in alle Richtungen möglich.Klemmenmontage in Design Gewicht: 118,5 g. Art der Montageschiene (Ø 12 mm) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | Fotoelektrischer Sensor | Anwendung: | Montage | Serie: | O1D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Näherungsschalter, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Lochstanz-Satz für Parksensor, Lochstanz-Set für Parksensor, Montagehalterung, ifm abstandssensor, befestigungswinkel näherungsschalter, 2306201, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ifm electronic, E2D101, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,21* | € 34,83* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,50* | € 37,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,57* | € 38,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,86* | € 40,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,29* | € 40,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|