Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77537727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553255
EAN/GTIN:
     4046356170178
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.46 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01211*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862-1
ab € 1,15*
Zubehör
Phoenix
1553213
ab € 9,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1553187
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix
1436505
ab € 9,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,58*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.