| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78699725 Herst.-Nr.: 1424653 EAN/GTIN: 4055626375809 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27.78 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, CANopen Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sai-buchse m12 |
| | |
| |