| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7396711 Herst.-Nr.: EVT064 EAN/GTIN: 5059040093270 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Buchse Zur Verwendung mit = Elector 200
Serie EVC - Kabeldose, M12. Für Sensoren mit M12-Steckeranschluss: ; 487-965 487-965 , ; 488-015 488-015 , ; 488-019 488-019 , ; 739-6711 739-6711 PUR-Kabel siliziumfrei halogenfrei vergoldete Kontakte geeignet für Schleppketten. Serie EVC – M8-Kabelkasten. Für Sensoren mit M8-Steckeranschluss: ; 7396698 7396698 , ; 7396709 7396709 , ; 7396702 7396702 , ; 7396692 7396692 , ; 7396705 7396705 , ; 7396718 7396718. PUR-Kabel siliziumfrei halogenfrei vergoldete Kontakte geeignet zum Ziehen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Buchse | Zur Verwendung mit: | Elector 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel, rundsteckverbinder sonstige, 7396711, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ifm electronic, EVT064, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,17* | € 18,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,22* | € 19,22* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,04* | € 21,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,16* | € 21,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,40* | € 21,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|