Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D100
Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D100
Artikel-Nr.:
     3517A-85271276
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D100
EAN/GTIN:
     4021179182034
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor

Abstandssensor opt. 0,2-10m O1D100

Optische Sensoren, Optischer Abstandssensor, Quaderförmig Metall, Tastweite 10 mm, DC PNP, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, OUT1: Schließer / Öffner programmierbar,OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar), OUT1: n.o. / n.c. progr.,OUT2: n.o. / n.c. progr. oder analog (4...20 mA / 0.
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,04*
€ 305,31*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 289,67*
€ 311,51*
€ 5,95*
ab € 299,52*
€ 322,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,17*
€ 325,56*
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 328,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,30*
Zubehör
ifm electronic
E21133
ab € 25,24*
Zubehör
ifm electronic
E21171
ab € 27,70*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,12*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Zubehör
ifm electronic
E21120
ab € 13,93*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
ab € 26,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.