Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29895103
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1662984
EAN/GTIN:
     4017918146672
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.2 g
Außendurchmesser
20 mm
Tiefe
35 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501676
ab € 139,50*
Zubehör
Lapp Kabel
7038862-1
ab € 1,16*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,93*
Zubehör
Phoenix
1663129
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,92*
Zubehör
Lapp Kabel
7038887
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.