Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic E30 Sensor-Box 18 → 32V dc 2 Anschlüsse M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9093357
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E30398
EAN/GTIN:
     5059040087705
Suchbegriffe:
9093357
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 18 → 32V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = E30
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
IP Schutzart = IP67
Temperaturbereich = -25 → +60 °C.

Umfangreiche Auswahl an Zubehör ebenfalls erhältlich: Software, Kabel, Speicherstecker, Buchsen, Federscheiben, Kupplungen, Messräder und Halterungen. Programmierbare Encoder. IFM-Sortiment mit programmierbaren Inkrementalgebern. Massiv- oder Hohlwellen-Drehgeber-Versionen Magnetisches Erkennungssystem Synchro- oder Klemmflansch-Versionen Auflösung 1..9999
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18 → 32V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
E30
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
IP Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-25 → +60 °C.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,61*
€ 69,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,95*
€ 71,60*
€ 5,46*
ab € 59,28*
€ 72,50*
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 73,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,38*
€ 84,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.