Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1591UGY Euro-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57369
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591UGY
EAN/GTIN:
     0623980793948
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Rippen an den Innenseiten des Gehäuses ermöglichen ein einfaches Einschieben von Platinen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Höhe:
59 mm
Typ:
1591UGY
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Euro-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980793948, Hammond Electronics, 493-6161
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,51*
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,52*
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 9,56*
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 12,88*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,59*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,95*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,25*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.