Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591UGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591UGY
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 59 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP54, 1591UGY
Artikel-Nr.:
     4502-66H412
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591UGY
EAN/GTIN:
     4099889544619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Kunststoffgehäuse, 1591UGY, HAMMOND Die Serie Hammond 1591 ist ein Mehrzweck-Kunststoffgehäuse, das sich ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten (PCBs) eignet. Die Serie Hammond 1591 eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen eine wiederholte Montage und Demontage erforderlich ist. Features * Flammwidrig * Zweiteilige Überlappstoßkonstruktion * Bietet Schutz gegen Staubansammlung und Spritzwasser * Integrierte Kartenführungen akzeptieren 1,5-mm-PC-Karten
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
59 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,65*
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 9,69*
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 12,93*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 8,72*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,95*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,21*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,53*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,94*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,31*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.