Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456204 Sichtlagerkasten (B x H x T) 100 x 75 x 160mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S570531
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456204
EAN/GTIN:
     4005187562040
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Stapelsichtboxen in Profiqualität

Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Stapelsichtboxensystem besonders aus.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
blau
Breite:
100 mm
Innenmaß Tiefe:
88 mm
Innenmaß Höhe:
66 mm
Innenmaß Breite:
146 mm
Gewicht:
63 g
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,10*
3 Tage
359
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,23*
8 Tage
1800
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89209*
€ 1,33209*
42 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,55*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,70334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,21*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,57*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.