Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 381 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79584
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 381
EAN/GTIN:
     0095969537483
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Die Fluke 381 Stromzange erfüllt nicht nur alle Ihre Erwartungen an eine Strommesszange, sondern man kann auch ihr Display abnehmen, um noch flexibler damit zu arbeiten. So kann nun ein Techniker erledigen, wofür man bisher zwei Personen brauchte. Die Strommesszange Fluke 381 wird um einen Leiter geklemmt, man nimmt das Anzeige-Modul ab und geht ans andere Ende des Raums, um Steuersysteme zu bedienen oder seine Schutzkleidung abzulegen, und liest die ganze Zeit Messwerte in Echtzeit ab. Die neue flexible Stromzange iFlex™ (im Lieferumfang enthalten) erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom und bietet Ihnen mehr Flexibilität bei der Messung an unhandlich geformten Leitern sowie beim Zugang zu Kabeln.
Features:
Mit abnehmbarem Funk-Anzeige-Modul
Messung von Gleichstrom und Wechselstrom mit fester Zange
iFlex Stromzange bis 2500 A im Lieferumfang
Lieferumfang:
Beschichtete Anleitungskarte · Sicherheitsinformationsblatt · Gepolsterte Tragetasche · TL75 Messleitungen · iFlex™ · 5 Alkali-Batterien Typ AAA.
Weitere Informationen:
Höhe:
277 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
350 g
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60000 Ω
Messbereich Frequenz:
0.1 Hz - 500 Hz
Frequenzbereich:
45 Hz - 400 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
1000 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,24*
€ 702,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 638,62*
€ 711,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,07*
€ 753,74*
Frei Haus
ab € 708,50*
€ 753,77*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 684,70*
€ 758,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,00*
€ 834,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,24*
€ 816,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,96*
€ 793,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,62*
€ 759,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 34,17*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 157,15*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 144,29*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 145,71*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,15*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 94,84*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,05*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,08*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,93*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,80*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 95,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 145,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.