Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 381 Zangenmessgerät AC/DC Rogowski-Spulen Stromwandler CAT IV, CAT III 1000V ac / 2500A ac, 1000V dc / 1000A dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
AC Strom absolut Max. = 2500A ac
DC Strom absolut Max. = 1000A dc
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 60kΩ
Modellnummer = 381
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Gleichstrom Messauflösung = 100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±2 % +5 Stellen
Zangenmessgerät Typ = AC/DC Rogowski-Spulen Stromwandler
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±2 % +5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±1,5 % +5 Stellen
Zangenöffnung Stromschiene = 34mm
Höhe = 43mm

Ferngesteuerter Zangenstrommesser 381 mit Display 1 Paar TL75-Prüfleitungen 1 Paar AC175-Krokodilklemmen Flexible 18-Zoll-iFlex®-Stromsonde Weiche Tragetasche. FLUKE 381 TRMS-AC/DC-Zangenstrommesser mit iFlex, abnehmbarem drahtlosem Display. Sind Sie es leid, in engen Bereichen zu hocken, um die Spannung zu messen? Mit dem Zangenstrommesser 381 von FLUKE sparen Sie sich die Unannehmlichkeiten. Mit dem abnehmbaren, kabellosen Display können Sie Echtzeitdaten aus einer Entfernung von maximal 10 m analysieren, ohne sich Sorgen über Interferenzen machen zu müssen. Das handliche Gerät misst sowohl Wechsel- als auch Gleichspannung bis zu 1000 V und Strom bis zu 1000 A. Um den Strommessbereich auf 2500 A zu erweitern, verwenden Sie einfach die flexible Sonde. Der TRMS-Effektivwert sorgt für präzise Messwerte, selbst bei nichtlinearen Signalen, und damit für punktgenaue Präzision. Das ergonomische Design dieses Messgeräts erleichtert die Handhabung auch mit Handschuhen, so dass Sie sich auch in Schutzkleidung wohlfühlen. Eigenschaften und Vorteile:. Wechsel- und Gleichstrommessung 1000 A mit festen Messbacken Wechselstrommessung mit 2500 A mit der flexiblen Stromsonde iFlex 1000 V-AC (TRMS) und DC-Spannungsmessung Frequenz-, Widerstands- und Durchgangsmessung Anzeige HALTEFUNKTION, Min., Max., Durchschnitt und Aufzeichnung des Zustroms Drahtlose Technologie – ermöglicht ferngesteuerte Ablesungen oder Messungen an schwer zugänglichen Stellen. Stellt praktischerweise ganz automatisch den richtigen Messbereich ein Großes und leicht ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung Tiefpassfilter für genaue Messungen in lauten Umgebungen Die Klemmbacke vermeidet das Risiko der Handhabung stromführender Drähte Sicherheitsklasse CAT IV 600V, CAT III 1000V
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
2500A ac
DC Strom absolut Max.:
1000A dc
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
60kΩ
Modellnummer:
381
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Gleichstrom Messauflösung:
100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±2 % +5 Stellen
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC Rogowski-Spulen Stromwandler
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±2 % +5 Stellen
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±1,5 % +5 Stellen
Zangenöffnung Stromschiene:
34mm
Höhe:
43mm
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, fluke multimeter cativ, frequenz digitalanzeige, multimeter fluke, 7051923, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Fluke, FLUKE381, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,43*
€ 743,04*
Frei Haus
ab € 704,28*
€ 743,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 686,72*
€ 745,43*
€ 5,90*
ab € 719,35*
€ 755,52*
Frei Haus
ab € 726,62*
€ 760,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,15*
€ 877,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,19*
€ 861,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,74*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,62*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 152,94*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,03*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,16*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,37*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,98*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,09*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,52*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 153,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.