Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange ext.Display 1000A FLUKE-381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommesszange ext.Display 1000A FLUKE-381
Strommesszange ext.Display 1000A FLUKE-381
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11457195
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3610452
EAN/GTIN:
     0095969537483
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige

Strommesszange ext.Display 1000A FLUKE-381

Die neue Fluke 381 erfüllt nicht nur alle Ihre Erwartungen an eine Strommesszange, sondern man kann auch ihr Display abnehmen, um noch flexibler damit zu arbeiten. So kann nun ein Techniker erledigen, wofür man bisher zwei Personen brauchte. Die Strommesszange Fluke 381 wird um einen Leiter geklemmt, man nimmt das Anzeige-Modul ab und geht ans andere Ende des Raums, um Steuersysteme zu bedienen oder seine Schutzkleidung abzulegen, und liest die ganze Zeit Messwerte in Echtzeit ab.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0,1..1000 A
Strommessbereich/AC:
0,1..2500 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,43*
€ 743,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 704,28*
€ 743,05*
Frei Haus
ab € 686,72*
€ 745,43*
€ 5,90*
ab € 719,35*
€ 755,52*
Frei Haus
ab € 726,62*
€ 760,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,79*
€ 874,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,87*
€ 859,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,82*
€ 848,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,28*
€ 838,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,74*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 161,62*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 152,94*
Zubehör
Fluke
3676405
ab € 153,03*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,16*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,37*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,98*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,09*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 200,48*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
ab € 100,83*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 153,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.