Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL224 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL224 Messleitung
Fluke TL224 Messleitung
Fluke TL224 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31710055
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1610198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT III,CAT IV
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
1500 mm
Isolationsmaterial
Silikon
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Zugentlastung
Ja
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 828,14*
Zubehör
Fluke
665080
ab € 3.210,75*
Zubehör
Fluke
665075
ab € 2.956,94*
Zubehör
Fluke
3971276
ab € 167,64*
Zubehör
Fluke
3971252
ab € 215,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 35,97*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,55*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,36*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 230,45*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 224,39*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,91*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 218,67*
Zubehör
Fluke
3971276
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.