Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 113 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55805
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3088053
EAN/GTIN:
     0095969436298
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit dem Digitalmultimeter Fluke 113 lassen sich auf schnelle und einfache Weise grundlegende Geräteeinstellungs- und Wiederanschlusstests durchführen. Dieses Digitalmultimeter ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme schnell ermitteln lassen. Das Digitalmultimeter Fluke 113 weist gegenüber anderen auf dem Markt erhältlichen Digitalmultimetern – und auch gegenüber dem Modell Fluke 7-600 – erhebliche Verbesserungen auf. Mithilfe von Fluke VCHEK™ LoZ, einer Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz, kann der Benutzer gleichzeitig Spannung und Durchgang messen. Mithilfe der Min/Max-Funktion lassen sich Signalschwankungen aufzeichnen. Mit dem Digitalmultimeter Fluke 113 lassen sich Diodentests durchführen. Außerdem bietet es sowohl automatische als auch manuelle Bereichswahl. Dieses Digitalmultimeter gehört mit seinen Leistungsmerkmalen wie der Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen und einer viel größeren und besser ablesbaren Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung unbedingt in jeden Werkzeugkoffer.
Features:
Echteffektiv
Großes Display
CAT III 600 V / CAT IV 300V
VCHEK-LoZ-Messfunktion für gleichzeitige Messung von Spannung oder Durchgang
Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
404 g
Schnittstellen:
keine
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
3 kΩ
AC-Innen-Widerstand:
3 kΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 kΩ
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 113, Auto-Range, Fluke 113
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 160,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 160,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,72*
€ 161,27*
Frei Haus
ab € 140,03*
€ 162,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,20*
€ 162,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 181,23*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,39*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 256,97*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 291,07*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 117,04*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,19*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,79*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 208,55*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,21*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,22*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,32*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.