Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter FLUKE 113, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 113, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF bi
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 113, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF bi
Artikel-Nr.:
     4502-21K3128
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 113
EAN/GTIN:
     0095969436298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen TL 75, Holster, Batterie (9,0 V) und Handbuch, Digitalmultimeter, Typ Fluke 113/114/115/116/117. >Kleines und ergonomisches, echt RMS-Messgerät AC, hintergrundbeleuchtetes Display mit 6000 Stellen und zusätzlicher analoger Balkenanzeige, MIN/MAX/AVG-Aufzeichnung von Signalschwankungen, Display-Hold, automatische und manuelle Bereichswahl, Batteriespannungsanzeige; Abmessungen: 167 x 84 x 46. Gewicht: 550 g. Geliefert mit Messleitungen TL 75, Holster, 9,0-V-Batterie und Bedienungsanleitung. Fluke 113. Funktionen/Toleranz: Gleichspannung bis 600 V/±2. 0 %, VCHEK(TM) bis 600 V AC/DC/±2,0 %, Widerstand bis 60 kohm/±0,9 %, Kapazität bis 10000 µF/±1,9 %. Typ: Fluke 113, Digitalmultimeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
60000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 158,25*
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 158,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,49*
€ 159,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 160,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,26*
€ 160,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114
ab € 180,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,52*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,82*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,14*
Zubehör
Fluke
3790607
ab € 291,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 115,95*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,21*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,21*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,37*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,21*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,09*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.