Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 365
Fluke 365
Fluke 365
Fluke 365
Fluke 365
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26825090
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3790607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
275 g
Leistungen
Mess-Kategorie
CAT III 600V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,61*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 36,70*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,89*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,95*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 54,03*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,92*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,98*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,16*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 36,09*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 203,49*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 154,69*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,17*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,09*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.