Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke FLUKE-115 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96559232
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batteriereichweite
400 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Auflösung (DC Spannung)
600 mV
Auflösung (AC Spannung)
600 mV
Widerstands-Auflösung
600 Ohm
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Bildschirm
Display-Ziffern
6000 Ziffern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,40*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,97*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,67*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 47,13*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 87,59*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,14*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,17*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,28*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,99*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
3352567
ab € 208,70*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,81*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.