Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 114 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72483934
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 114 wurde für einhändige Bedienung entwickelt und eignet sich optimal für die schnelle Fehlersuche und gut/schlecht-Prüfungen. Die integrierte AutoVolt-Funktion wechselt automatisch zwischen der Messung von Wechsel- und Gleichspannungsmessung, je nach dem, welches Signal anliegt. Mit der LoZ-Funktion lassen sich sogenannte Phantomspannungen erkennen und fehlerhafte Messwerte verhindern. Das Fluke 114 zeigt Echteffektiv-Spannungs- und Strommesswerte mit einem Anzeigeumfang von 6000 und misst Frequenz, Durchgang und Widerstand. Eine große Anzeige mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Arbeiten in schlecht beleuchteten Umgebungen. Durch das leicht zu öffnende Batteriefach sind Batteriewechsel einfach erledigt. Fluke 114 Multimeter werden von unabhängigen Labors auf hohe Sicherheit gemäß Überspannungskategorie CAT III 600 V geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batteriereichweite
400 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.001 - 600 V
AC Spannungsrange
0.001 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
Widerstandsreichweite
0.1 - 6000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,49*
Zubehör
Fluke
FLUKE-116
ab € 256,53*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,27*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,77*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 534,92*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,23*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,31*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,11*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 38,21*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,73*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,28*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Fluke
C11XT
ab € 32,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.