Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Fluke 116 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99424569
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
6000 V
Kapazitätsreichweite
100 - 1000 nF
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 113
ab € 133,49*
Zubehör
Fluke
114
ab € 180,25*
Zubehör
Fluke
2583647
ab € 257,27*
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,77*
Zubehör
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,80*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,23*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 161,81*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,31*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,12*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 189,68*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
ab € 94,28*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,56*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.