Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 3 Sicherheits-Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q54015
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044126
EAN/GTIN:
     7612896003312
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Für alle Messgeräte mit 4 mm Messspitzendurchmesser.
Features:
CAT III 1000 V
4 mm Stecksystem
8-teilig
Lieferumfang:
2 Silikon-Messleitungen (rot/schwarz) · 2 Prüfspitzen (Schlank, rot/schwarz) · 2 Krokoklemmen (rot/schwarz) · 2 Klauengreifer (rot/schwarz).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TA 3
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfmittelset benning, messkabel bananenstecker, Benning, TA 3, Messleitungenkit
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,24*
€ 50,20*
2 Tage
46
€ 4,90*
ab € 43,82*
€ 50,21*
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 44,13*
€ 50,79*
2 Tage
58
€ 5,50*
ab € 44,37*
€ 50,96*
6 Tage
39
€ 4,79*
ab € 43,65*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
05042101
ab € 1.297,21*
Zubehör
Benning
10236770
ab € 395,76*
Zubehör
Benning
10236771
ab € 3.002,58*
Zubehör
Benning
044683
ab € 321,29*
Zubehör
Benning
044033
ab € 376,71*
Zubehör
Benning
44088-ISO
ab € 362,21*
Zubehör
Benning
044691
ab € 83,48*
Zubehör
Benning
044692
ab € 97,12*
Zubehör
Benning
044073
ab € 126,15*
Zubehör
Benning
044071
ab € 131,05*
Zubehör
Benning
044089
ab € 237,41*
Zubehör
Benning
050422
ab € 1.540,49*
Zubehör
Benning
044087
ab € 155,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.