Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-1000T Endoskop-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52290
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-1000T
EAN/GTIN:
     4016138692952
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
voltcraft videoskop
videoendoskop
Hochwertiges Endoskop-Grundgerät mit Akkubetrieb, Mini-USB Schnittstelle, großem Display 8,89 cm (3,5") mit 320 x 240 pixeln, SD-Karten Slot und TV-Ausgang. Das Grundgerät kann mit verschiedenen Endoskopkameras beliebig kombiniert werden um immer das ideal passende Endoskop für Ihre Anwendung zu erhalten. Das BS-1000T verfügt über eine Bild- und Video-Aufnahme-Funktion mit der Möglichkeit der direkten Wiedergabe oder der Speicherung der Daten auf SD-Karte. Während einer Video-Aufzeichnung oder -Wiedergabe können gleichzeitig Einzelbilder generiert werden um relevante Ereignisse punktgenau festhalten zu können. Die Bilder und Videos können per SD-Karte oder per USB-Schnittstelle an einen Computer übertragen, oder aber per AV-Kabel an einem TV-Gerät abgespielt werden. Weiterhin verfügt das Gerät über eine stufenlos einstellbare Helligkeits-Funktion der angeschlossenen Endoskop-Kamera. Ebenso kann das Wiedergabe-Bild gespiegelt werden um einen an die Endoskopkamera angebrachten Spiegel optisch ausgleichen zu können. Die Digital-Zoom-Funktion ermöglicht eine genauere Betrachtung kleinerer Stellen. Der eingebaute LiPo-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 4 Stunden.
Features:
8,89 cm (3,5") LCD
Digital-Zoom-Funktion
Video-Ausgang
Schnappschuss- und Videoaufzeichnungs-Funktion
Stufenlose Beleuchtungsregelung
Integrierter LiPo-Akku
Inkl. SD-Karte
Für den Einsatz verschiedenster Endoskop-Kameras
Gewinde für Stativ-Montage
Lieferumfang:
Robuster Aufbewahrungskoffer mit Platz für eine Endoskop-Kamera · Netzteil zur Akkuladung · LithiumPolymer-Akku · 8 GB SD-Karte · AV-Kabel · USB-Kabel · Linsen-Reinigungsset · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
123 mm
Digitalzoom:
2 x
Gewicht:
450 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
BS-1000T
Auflösung optisch vertikal:
480 Pixel
Auflösung optisch horizontal:
640 Pixel
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium Polymer Akku/Netzteil
Produkt-Art:
Endoskop-Grundgerät
Endoskop-Besonderheiten:
TV-Ausgang + Video-Funktion + Bild-Funktion + Stativ-Gewinde + Bildrotation
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 485,47*
€ 573,46*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 498,62*
€ 573,47*
Frei Haus
ab € 551,95*
€ 623,63*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 734,31*
€ 809,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,26*
€ 653,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,54*
€ 614,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
102736
ab € 454,16*
Sonstiges
Voltcraft
102741
ab € 640,69*
Sonstiges
Voltcraft
103546
ab € 1.188,53*
Sonstiges
Voltcraft
103558
ab € 343,79*
Sonstiges
Voltcraft
125053
ab € 253,84*
Sonstiges
Voltcraft
125054
ab € 252,76*
Sonstiges
Voltcraft
125055
ab € 290,45*
Sonstiges
Voltcraft
125057
ab € 284,94*
Sonstiges
Voltcraft
125058
ab € 331,65*
Sonstiges
Voltcraft
516947
ab € 244,42*
Sonstiges
Voltcraft
516957
ab € 370,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966570
ab € 731,35*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13966560
ab € 300,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11739060
ab € 27,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11506800
ab € 375,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.